SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic | CE6GTN

SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic

Articol: CE6GTN Model: BJA260602
€1,468.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi60
Tip cadruBJA
Număr de poli2
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D BJA260602 Întrerupător tip BJA proiectat pentru a proteja împotriva supracurentului sau scurtcircuiturilor
    • Dispune de o declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, care oferă atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee, potrivite pentru aplicațiile de alimentare inversă
    • Dispune de terminale I-Line cu plug-in și borne de încărcare care asigură o instalare și reparații ușoare
    • Configurație monofazată, cu 2 poli, cu curent nominal standard de 70 A, cu o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC la 480 VAC
    • Respectă standardele UL, IEC și CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliPreț
SQUARE D BJA260704 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 Întrerupător cu carcasă turnată PocketPact, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA260504 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 50 A, magnetic termic | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 Întrerupător cu carcasă turnată, magnetic termic, 65 kAIC la 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,415.18
RFQ
SQUARE D BJA36110 Întrerupător, 65kAIC la 480VAC, 3 poli, 600V | CE6GTR BJA361101103€2,758.90
RFQ
SQUARE D BJA36025 Întrerupător, capacitate de întrerupere 65kA, 25A, trifazat, 3 poli, 3V | CE600GTT BJA36025253€1,526.06
RFQ
SQUARE D BJA260902 Întrerupător, 65kAIC la 480 / 277VAC, 2 Poli, 90A | CE6GTU BJA260902902€1,415.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D BJA260602 Întrerupător cu carcasă turnată, 2 poli, 70 A, magnetic termic
€1,468.43 /unitate