Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9018 1970/1520/1170 Cfm 18 inch | AD6XUE 4CH64

AIR KING 9018 Ventilator cu montare pe perete 1970/1520/1170 Cfm 18 inch

În stoc
Articol: AD6XUE Model: 9018Crucea Ref: 4CH64

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€156.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de montare pe perete
Flux de aer1970/1520/1170 cfm
amperi1.10/0.73/0.54
Diametrul lamei.18 "
Materialul lameiPolipropilenă
Lungime cablu6ft
Material de gardăPlastic rezistent la impact și oțel
Înălţime23 "
Hz60
Lungime20.25 "
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame5
Număr de conductori3
Număr de viteze3
Oscilant / Non-oscilantOscilant
RPM1000/790/590
Voltaj120
Watts114/85/63
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.302
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)54.36
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPMFlux de aeramperiWattsLăţimeDiametrul lamei.Material de gardăÎnălţimePreț
AIR KING 9046 Ventilator cu montare pe perete 1480/1340/1140 Cfm 16 inch | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Oțel acoperit cu putere față și spate18 "€205.22
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9012 940/800/700 Cfm 12 inch | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Plastic rezistent la impact și oțel20.75 "€141.64
Ventilator cu montare pe perete AIR KING 9016 1510/1380/1190 Cfm 16 inch | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Plastic rezistent la impact și oțel22.625 "€156.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR KING 9018 Ventilator cu montare pe perete 1970/1520/1170 Cfm 18 inch
€156.78 /unitate