Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M55050.060.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X10, 50UC | AE8GHK 6DA36

APPROVED VENDOR M55050.060.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X10, 50 buc.

În stoc
Element: AE8GHK Model: M55050.060.0010Cross Ref: 6DA36 / 42GX20
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
€23.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului6mm
Tip capStandard
Lungime sub cap10mm
MaterialOțel inoxidabil A4
Min. Rezistență la tracțiune101,500 psi
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului10mm
Dimensiune de filet1mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.060.0010 Șurub cu cap cu cap din oțel inoxidabil standard M6 x 1X10, 50 buc.
€23.06 /ambalaj