LOVEJOY 68514413103 Cuplaj de arbore, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, oțel | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413103 Cuplaj arbore, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, oțel

Element: AK3WMG Model: 68514413103Cruce Ref: 13103 / U37S 3/8 X 3/8 N / KW W / SS
€508.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.015 "
Bore Dia.0.375 "
Dimensiunea canalului3/8 x 3/8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiune HD0.86 "
Putere nominală la 100 RPM0.06hp
Dimensiunea butuculuiU37S
Stil HubPantaloni scurți
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.52 "
MaterialOţel
Max. Plictisit0.375 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.009 "
Max. Viteză30000 RPM
Max. Cuplul39 In.Lbs.
Min. Plictisit0.25 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală1.65 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.25 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)10-24
TipDe la arbore la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu3 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.09 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezaliniere axială (Δ Ka)Bore Dia.Max. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăLocația PIN (Dimensiunea SL)Preț
LOVEJOY 68514441950 Cuplaj de arbore, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, oțel | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE 685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413359 Cuplaj de arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, oțel | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "2.72 "0.41 "€517.44
RFQ
LOVEJOY 68514444809 Cuplaj de arbore, dimensiune 1/4 x 3/8 inch, oțel | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE 685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€420.21
RFQ
LOVEJOY 68514450849 Cuplaj dintr-o bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 62, OD 1.42 inchi, oțel | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "€488.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413103 Cuplaj arbore, dimensiune 3/8 x 3/8 inch, oțel
€508.45 /unitate