DAYTON Slings rotunde fără sfârșit, poliester


Filtru
Material: Poliester , Tip sling: Fără sfârşit , Temp. Gamă: -50 până la 200 grade F
StilModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCodul culoriiDiametruLungimeCapacitate de cuplare verticalăLățimea sub sarcinăPreț (ex. TVA)
A
2MJL2
5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10ft2600 lb.1.125 "€59.94
A
2MJK9
5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "8ft2600 lb.1.125 "€49.64
A
2MJK5
5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "4ft2600 lb.1.125 "€31.38
A
2MJK3
5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "3ft2600 lb.1.125 "€23.98
A
2MJK7
5,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "€43.94
B
2MJL4
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "3ft5300 lb.1.5 "€20.79
B
2MJL8
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "8ft5300 lb.1.5 "€65.65
B
2MJL9
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "10ft5300 lb.1.5 "€83.41
B
2MJN2
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "20ft5300 lb.1.5 "€133.69
B
2MJN1
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "12ft5300 lb.1.5 "€88.65
B
2MJL6
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "4ft5300 lb.1.5 "€35.89
B
2MJL7
10,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "6"5300 lb.1.5 "€48.87
C
2MJN5
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "6"8400 lb.1.875 "€66.61
C
2MJN9
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "20ft8400 lb.1.875 "€180.13
C
2MJN8
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "12ft8400 lb.1.875 "€112.98
C
2MJN7
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "10ft8400 lb.1.875 "€111.66
C
2MJN3
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "3ft8400 lb.1.875 "€38.04
C
2MJN6
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "8ft8400 lb.1.875 "€80.23
C
2MJN4
16,800 lbs.6700 lb.Galben1.125 "4ft8400 lb.1.875 "€43.94
D
2MJP3
26,400 lbs.10,600 lb.Roșu1.375 "10ft13,200 lb.2.25 "€199.18
D
2MJP1
26,400 lbs.10,600 lb.Roșu1.375 "6"13,200 lb.2.25 "€134.86
D
2MJP4
26,400 lbs.10,600 lb.Roșu1.375 "12ft13,200 lb.2.25 "€214.51
D
2MJP2
26,400 lbs.10,600 lb.Roșu1.375 "8ft13,200 lb.2.25 "€185.37
D
2MJP5
26,400 lbs.10,600 lb.Roșu1.375 "20ft13,200 lb.2.25 "€338.67
E
2MJR1
42,400 lbs.17,000 lb.Albastru1.75 "20ft21,200 lb.3"€398.21
E
2MJP9
42,400 lbs.17,000 lb.Albastru1.75 "12ft21,200 lb.3"€347.70
E
2MJP7
42,400 lbs.17,000 lb.Albastru1.75 "8ft21,200 lb.3"€238.00
E
2MJP6
42,400 lbs.17,000 lb.Albastru1.75 "6"21,200 lb.3"€188.00
E
2MJP8
42,400 lbs.17,000 lb.Albastru1.75 "10ft21,200 lb.3"€298.19

Slings rotunde fără sfârșit, poliester

Slingurile rotunde Dayton sunt versatile, flexibile și se potrivesc extrem de bine sarcinii pentru a oferi o ținere puternică a șokerului. Aceste chingi au o acoperire exterioară cu manșon din poliester fără sudură care asigură o rezistență excelentă la abraziune, cadru ușor pentru a manipula cu ușurință unitățile în timpul funcționării și rezistență la razele UV, grăsimi sau acizi. Fiind de natură nesfârșită, se uzează uniform, deoarece cârligul și punctele de contact ale sarcinii pot fi rotite continuu, crescând astfel durata de viață. Aceste unități sunt conforme cu standardele ASME și OSHA și au coduri de culoare pentru identificarea rapidă a sarcinilor nominale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele rotunde nesfârșite, disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 6700 și 17000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?