Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2MJP2 Sling rotund fără sfârșit 8 picioare 13 200 lb. | AC2RHF

DAYTON 2MJP2 Sling rotund fără sfârșit 8 picioare 13 200 lb.

În stoc
Articol: AC2RHF Model: 2MJP2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€181.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSling rotund
Capacitatea coșului26,400 lbs.
Capacitate choker Hitch10,600 lb.
Codul culoriiRoșu
Diametru1.375 "
Lungime8ft
MaterialPoliester
Tip SlingFără sfârşit
Temp. Gamă-50 până la 200 grade F
Capacitate de cuplare verticală13,200 lb.
Lățimea sub sarcină2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4255
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6307909889
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCodul culoriiDiametruLungimeCapacitate de cuplare verticalăLățimea sub sarcinăPreț
DAYTON 2MJK3 Sling rotund fără sfârșit 3 picioare 2600 lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "3ft2600 lb.1.125 "€23.98
DAYTON 2MJK5 Sling rotund fără sfârșit 4 picioare 2600 lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "4ft2600 lb.1.125 "€30.66
DAYTON 2MJK7 Sling rotund fără sfârșit 6 picioare 2600 lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "€42.96
DAYTON 2MJK9 Sling rotund fără sfârșit 8 picioare 2600 lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "8ft2600 lb.1.125 "€49.31
DAYTON 2MJL2 Sling rotund fără sfârșit 10 picioare 2600 lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lb.Violet5 / 8 "10ft2600 lb.1.125 "€59.93
DAYTON 2MJL4 Sling rotund fără sfârșit 3 picioare 5300 lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "3ft5300 lb.1.5 "€20.38
DAYTON 2MJL6 Sling rotund fără sfârșit 4 picioare 5300 lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lb.Verde7 / 8 "4ft5300 lb.1.5 "€35.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MJP2 Sling rotund fără sfârșit 8 picioare 13 200 lb.
€181.52 /unitate