VESTIL Palane cu pârghie economice din seria ELH


Palanele cu pârghie economice din seria Vestil ELH sunt ideale pentru ridicarea, tragerea și poziționarea sarcinilor grele în șantiere, depozite, unități de producție și operațiuni de întreținere.

Filtru
Tip frână: Weston , Culoare: Portocaliu , Nota: Grad 80 , Sala de cap: 19 " , Material: Oţel , Rotație: 360 grade
StilModelCapacitatemâner LungimeDistanța de deschidere a cârliguluiRezistența pârghieiPreț (ex. TVA)
A
ELH-15-20
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
B
ELH-15-10
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€417.46
C
ELH-15-5
1500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
D
ELH-20-20
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€504.11
E
ELH-20-5
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€419.24
F
ELH-20-10
2000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22
G
ELH-30-10
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€550.82
H
ELH-30-20
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€701.62
I
ELH-30-5
3000 lbs.16 "15 "48 lbs.€477.94
J
ELH-60-10
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€819.22
K
ELH-60-20
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€1,013.49
L
ELH-60-5
6000 lbs.16 "19 "70 lbs.€720.49
M
ELH-120-10
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
N
ELH-120-20
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
O
ELH-120-5
12000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87

Palane cu pârghie economice din seria ELH

Raptor Supplies oferă o gamă largă de palane economice din seria ELH (cu frâne cu disc) de la Vestil, testate la 150% din capacitatea nominală. Cârligele pivotante au indicatoare de deformare și mânere de pârghie care se pot roti la 360 de grade. Înlănțuirea cu o singură mână liberă permite o funcționare fără probleme atât în ​​poziții verticale cât și orizontale. Alegeți dintre o capacitate de 500 și 1000 lb a acestor unități, disponibile în opțiuni de ridicare de 10, 15 și 20 de picioare.

Mecanism de lucru

  • Lanțul de încărcare, conectat la mânerul pârghiei, oferă suport robust pentru sarcini grele.
  • Palanele dispun de un sistem de frânare automat de tip Weston complet închis, care se cuplează automat la eliberarea pârghiei pentru a asigura o poziționare precisă a sarcinii.
  • Cu un mecanism convenabil de lanț liber, lanțul de sarcină poate fi tras fără a activa frâna, permițând o reglare ușoară.
  • Cârligele pivotante sunt încorporate pentru atașarea sigură la încărcătură sau la punctul de ridicare, găzduind diferite unghiuri și facilitând manipularea sigură și eficientă a materialelor.

DESCRIERE

  • Acestea oferă o rotație de 360 ​​de grade a mânerului cu pârghie pentru o flexibilitate sporită și ușurință în operare din diferite unghiuri.
  • Aceste palanuri economice din seria ELH (frână cu disc) sunt echipate cu un sistem de frânare automată de tip Weston complet închis pentru a asigura o poziționare precisă și precisă a sarcinii.
  • Au o construcție din oțel ștanțat format la rece pentru o rezistență sporită, rezistență la impact și o durată lungă de viață.
  • Aceste palanuri sunt acoperite cu vopsea email rezistenta la cuptor, asigurand durabilitate si protectie suprafetelor palanelor.
  • Acestea dispun de un mecanism cu o singură mână care permite operarea fără efort și convenabilă, permițând ridicarea sau tragerea lină și fără probleme în poziții verticale și orizontale.

Accesorii compatibile

  • Vestile Saci de depozitare a sculelor: Vin cu pungi de depozitare robuste pentru unelte, cu 12 buzunare, pentru o organizare convenabilă și sigură a sculelor.

Standarde și aprobări

  • ASME B30.21

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timp ce utilizați palanele economice Vestil ELH Series?

  • Respectați limitele capacității de greutate și evitați supraîncărcarea palanului pentru a menține siguranța.
  • Inspectați regulat palanul pentru orice semne de deteriorare sau uzură înainte de fiecare utilizare.
  • Asigurați-vă atașarea și fixarea corespunzătoare a încărcăturii la cârligele palanului.
  • Curățați zona de lucru de obstacole și personal pentru a preveni accidentele în timpul funcționării palanului.
  • Operați palanul într-un mod controlat pentru a evita mișcările bruște sau smuciturile.
  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi mănuși de protecție și ochelari.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți palanele cu pârghie economice din seria Vestil ELH potrivite?

  • Capacitate de greutate
  • Înălțimea ridicării
  • Mediu de lucru
  • Durabilitate și construcție
  • Masuri de siguranta

Cum să curățați și să întrețineți aceste palanuri economice cu pârghie?

  • Inspectați regulat palanul pentru orice deteriorare sau uzură înainte de curățare.
  • Utilizați o cârpă curată sau o perie moale pentru a îndepărta murdăria și resturile de pe suprafețele palanului.
  • Aplicați lubrifiant recomandat pe piesele în mișcare pentru o funcționare lină și frecare redusă.
  • Verificați și testați regulat sistemul de frânare pentru a asigura funcționarea corectă.
  • Depozitați palanul într-o zonă curată și uscată, de preferință cu huse sau carcase de protecție.
  • Verificați lanțul de sarcină pentru uzură sau deteriorare, înlocuindu-l dacă este necesar.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?