VESTIL ELH-60-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 de picioare, 6000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel

În stoc
Articol: AG7RMG Model: ELH-60-5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€720.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
Tipul de frânăWeston
Capacitate6000 lbs.
Lungimea lanțului5 ft.
Clasa/NotaAliaj de gradul 80
CuloriPortocaliu
CalitateGrad 80
mâner Lungime16 "
Camera de cap19 "
Înălţime9"
Distanța de deschidere a cârligului19 "
Lungime22 "
Lungimea manetei16 "
Rezistența pârghiei70 lbs.
Ridicați înălțimea5 ft.
Lungime de ridicare5 ft.
MaterialOţel
Min. Distanța dintre cârlig19 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)18.42
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeDistanța de deschidere a cârliguluiRezistența pârghieiPreț
VESTIL ELH-120-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
VESTIL ELH-120-20 Palan economic cu pârghie, lanț de 20 de picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
VESTIL ELH-120-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
VESTIL ELH-15-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLV ELH-15-101500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€417.46
VESTIL ELH-15-20 Palan economic cu pârghie, lanț de 20 de picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
VESTIL ELH-15-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
VESTIL ELH-20-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 picioare, 2000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ELH-60-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 de picioare, 6000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel
€720.49 /unitate