VESTIL ELH-15-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 de picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel

În stoc
Articol: AG7RLV Model: ELH-15-10

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€417.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
Tipul de frânăWeston
Capacitate1500 lbs.
Lungimea lanțului10 ft.
Clasa/NotaAliaj de gradul 80
CuloriPortocaliu
CalitateGrad 80
mâner Lungime11 "
Înălţime7"
Distanța de deschidere a cârligului12 7 / 8 "
Lungime14.5 "
Lungimea manetei11 "
Rezistența pârghiei31 lbs.
Ridicați înălțimea10 ft.
Lungime de ridicare10 ft.
MaterialOţel
Min. Distanța dintre cârlig12-7/8 "
Rotație360 grade
Unghiul de rotație360 grade
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatemâner LungimeDistanța de deschidere a cârliguluiRezistența pârghieiPreț
VESTIL ELH-120-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLR ELH-120-1012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,318.20
VESTIL ELH-120-20 Palan economic cu pârghie, lanț de 20 de picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLT ELH-120-2012000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,507.14
VESTIL ELH-120-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 picioare, 12000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLU ELH-120-512000 lbs.14 "24 7 / 16 "-€1,132.87
VESTIL ELH-15-20 Palan economic cu pârghie, lanț de 20 de picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLW ELH-15-201500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€510.86
VESTIL ELH-15-5 Palan economic cu pârghie, lanț de 5 picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLX ELH-15-51500 lbs.11 "12 7 / 8 "31 lbs.€363.64
VESTIL ELH-20-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 picioare, 2000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLY ELH-20-102000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€457.22
VESTIL ELH-20-20 Palan economic cu pârghie, lanț de 20 de picioare, 2000 lb. Capacitate, portocaliu, oțel | AG7RLZ ELH-20-202000 lbs.10 "12 3 / 4 "-€504.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ELH-15-10 Palan economic cu pârghie, lanț de 10 de picioare, 1500 lb. Capacitate, portocaliu, oțel
€417.46 /unitate