BUSSMANN Siguranțe speciale din seria MDM


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 0.28 " , Lungime: 1.25 " , Mfr. Serie: MDM , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranța tubului de sticlă cu întârziere , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăStil de montarePreț (ex. TVA)
A
MDM-3
3A7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€9.55
B
MDM-5
5A7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€17.18
C
MDM-40
40A7.14 31.75 mm x mmÎntârziere / suflare lentăSuport / Clip€9.55
D
MDM-2/10
200mA7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€11.76
C
MDM-6/10
600mA7.14 31.75 mm x mmÎntârziere / suflare lentăSuport / Clip€11.97

Siguranțe speciale din seria MDM

Siguranțele speciale din seria Bussman MDM oferă o protecție precisă și eficientă a circuitelor în industrii precum aerospațial, apărare, telecomunicații și auto. Acestea au un tub de sticlă pentru învelișul elementului de deplasare. Aceste siguranțe sunt disponibile în stiluri de montare cu suport și clemă pentru o instalare ușoară. Ele se pot modifica pentru a decupla un circuit electric atunci când sunt expuși la sarcini susținute și scurtcircuite. Aceste siguranțe au amperaje nominale de 200mA, 600mA, 3A, 5A și 40A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?