Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDM-6/10, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDM-6/10, 600mA, 250VAC

În stoc
Articol: BD4XTZ Model: MDM-6/10

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent600mA
Diametru0.28 "
Dimensiunea / grupul siguranței7.14 31.75 mm x mm
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Lungime1.25 "
Mfr. SerieMDM
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăStil de montarePreț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDM-40, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmÎntârziere / suflare lentăSuport / Clip€9.56
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDM-2/10, suflare lentă, 250 VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€11.76
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDM-5, suflare lentă, 250 VCA | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€17.18
Siguranță cu cartuș BUSSMANN MDM-3, suflare lentă, 250 VCA | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmLovitură lentăTitular€9.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuș MDM-6/10, 600mA, 250VAC
€11.97 /unitate