HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Prize cu flanșă, 2 poli, 125 / 250V


Filtru
Mediu de aplicare: Medii industriale , Conectivitate: Terminalele cu șurub , Datorie: Greu , Nota: Specificație , Tip de montare: Panou , Număr de bande: 1 , Număr de poli: 2-Pol , Număr de fire: 3-Wire , Temp. de operare: Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact , Tip priză: Singur , Faza: Monofazate , Indicator de putere: Nu , Suprimarea supratensiunii: Nu
StilModelMaterialamperiCuloriMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulProd. DescriereVoltajPreț (ex. TVA)
A
HBL5279C
Nailon15Alb0.55-15R5-15RProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate125 VAC€85.20
B
HBL5479C
Nylon / policarbonat20Alb26-20R6-20RProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare250 VAC€104.82
C
HBL5256
Oţel inoxidabil15Maro0.55-15R5-15RGroove Finder, împământare125 VAC€93.08

Prize cu flanșă, 2 poli, 125 / 250V

Dispozitivul de cablare Hubbell - Prizele cu flanșă Kellems conectează echipamentele electrice la rețeaua electrică, prevenind în același timp deconectarea accidentală a firelor din cauza vibrațiilor sau a oricărei mișcări în aplicații de construcții și industriale. Au un design cu terminale cu cablare/șuruburi pentru optimizarea conexiunilor cablajului peste terminale. Aceste recipiente au carcasă din nailon termoplastic cu dispozitive de fixare a terminalelor din policarbonat pentru rezistență la impact. Selectat recipiente cu flanșe din oțel inoxidabil? au construcție fenolică pentru durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste prize de 15 / 20A, disponibile cu tensiuni nominale de 125 și 250V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?