Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5479C Priză dreaptă, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc | AC8QNL 3D912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5479C Priză dreaptă, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc

În stoc
Articol: AC8QNL Model: HBL5479C.Crucea Ref: 3D912
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
€104.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime2.56 "
HP2
Lungime1.72 "
MaterialNylon / policarbonat
Max. HP2
Tip montarePanou
Configurare NEMA6-20R
NEMA Rating-ul6-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate, împământare
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage5000 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.56 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareînapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialamperiCuloriMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulProd. DescriereVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5256 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, maro, 1 buc | AC8QBG 3D186 HBL5256Oţel inoxidabil15Maro0.55-15R5-15RGroove Finder, împământare125 VAC€93.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279C Receptacle cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, alb, 1 buc | AE7LGF 5Z875 HBL5279CNailon15Alb0.55-15R5-15RProiectat pentru a accepta corpuri de conector turnate125 VAC€85.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5479C Priză dreaptă, 20A 250V, 6-20R, alb, 1 buc
€104.82 /unitate