MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP4B


Filtru
OD de jos: 3.78 " , Presiunea de colaps: 145 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 22 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 14 BSP , OD de sus: 3.78 "
StilModelMicroniPresiune de explozieCapacitatePresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
MF0058018
5304.644.22145 PSISticlă-472 mp Inch8.307 "€91.29
RFQ
B
MF0058012
10304.6 PSI24.0372.5 PSICeluloză10601 mp Inch8.307€37.24
RFQ
C
MF0058020
10304.646.21145 PSISticlă-472 mp Inch8.307 "€62.46
RFQ
D
MF0058014
20304.6 PSI24.0372.5 PSICeluloză20601 mp Inch8.307€37.24
RFQ
E
MF0058022
25304.646.21145 PSISticlă-472 mp Inch8.307 "€62.46
RFQ
F
MF0575513
25304.6 PSI18.8772.5 PSIEliminarea celulozei / apei25472 mp Inch8.307€43.24
RFQ
G
MF0058026
60304.6 PSI-145 PSIPlasa de sarma60257 mp Inch8.307€79.28
RFQ
H
MF0058024
125304.6 PSI-145 PSIPlasa de sarma125257 mp Inch8.307€66.07
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?