MAIN FILTER INC. MF0058020 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inchi | CF6VYR A111G10

MAIN FILTER INC. MF0058020 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.307 inci

Element: CF6VYR Model: MF0058020Cruce Ref: A111G10 '
€62.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6
Capacitate46.21
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului472 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.307 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A111G10

Variante de produs

ProdusModelMicroniPresiune de explozieCapacitatePresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0058012 Interchange filtru spin-on, celuloză, 10 microni, etanșare Buna, 8.307 inch înălțime | CF6VYJ A111C10 MF005801210304.6 PSI24.0372.5 PSICeluloză10601 mp Inch8.307€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058014 Interchange filtru spin-on, celuloză, 20 microni, Buna Seal, 8.307 inch înălțime | CF6VYL A111C25 MF005801420304.6 PSI24.0372.5 PSICeluloză20601 mp Inch8.307€30.77
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058018 Filtru interschimbabil, sticlă, 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF6VYP A111G06 MF00580185304.644.22145 PSISticlă-472 mp Inch8.307 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058022 Filtru cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inchi | CF6VYU A111G25 MF005802225304.646.21145 PSISticlă-472 mp Inch8.307 "€51.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058024 Interchange filtru spin-on, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF6VYW A111T125 MF0058024125304.6 PSI-145 PSIPlasa de sarma125257 mp Inch8.307€54.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058026 Filtru interschimbabil, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CF6VYX A111T60 MF005802660304.6 PSI-145 PSIPlasa de sarma60257 mp Inch8.307€65.52
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0575513 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.307 inci | CG2NTR A111CW25 MF057551325304.6 PSI18.8772.5 PSIEliminarea celulozei / apei25472 mp Inch8.307€35.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058020 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.307 inci
€62.46 /unitate