GENERAL ELECTRIC Spectra Circuit Breakers, SKLA


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: SKLA , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
SKLA36AI0800
800A-
RFQ
A
SKLA36AI1200
1200A€9,285.22
RFQ

Spectra Circuit Breakers, SKLA

Întreruptoarele cu carcasă turnată din Seria Spectra General Electric sunt potrivite pentru aplicații de alimentare inversă și protecție împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor. Întreruptoarele Cricuit Spectra SKLA dispun de un sistem de declanșare în stare solidă și mufe montate în față pentru a modifica valorile nominale ale curentului întreruptorului și un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară atât în ​​orientare orizontală, cât și verticală. Întreruptoarele sunt echipate cu o unitate de declanșare RMS interschimbabilă pentru a furniza funcții de declanșare instantanee, de lungă durată și de scurtă durată și folosesc eșantionarea digitală pentru a găsi valoarea RMS a curenților sinusoidale și nesinusoidale. Acestea pot găzdui fire de aluminiu de dimensiuni de până la 500 kcmil. Întreruptoarele SKLA sunt disponibile cu valori nominale de curent de 800A și 1200A Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?