SCHNEIDER ELECTRIC Accesorii reglabile cu frecvență


Filtru
StilModelFolosit pentruLungime cabluTip cabluLăţimeAdâncimeFuncţieÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A
VW3A31816
-------Set de intrare pentru conducte€151.33
B
VW3A31814
-------Set de intrare pentru conducte€149.92
C
VW3A9805
---569045 "1.57 "Permite unui utilizator să se monteze pe șina DIN5.67 "Placă de montare€276.83
D
VW3A8106
-3mAdaptor și conectori RS485/RS232C--Pentru a conecta PC-ul la produsele Altistart și Altivar-Conectarea cablului€220.34
E
VW3A9207
---568749 "11 "Oferă aterizarea conductei la montarea pe perete a unității5.8 "Set de intrare pentru conducte de tip 1€201.75
F
VW3A4418
---569043 "1.57 "Reduce emisiile EMC7.64 "Filtru EMC€475.41
C
VW3A9804
---569044 "1.49 "Permite unui utilizator să se monteze pe șina DIN5.65 "Placă de montare€239.92
G
VW3A31812
-------Set de intrare pentru conducte€63.81
H
VW3A31815
-------Set de intrare pentru conducte€153.73
I
VW3A8120
-1mRJ45--Duplică o configurație de programare a unității pe o altă unitate-Încărcător de programe simplu€481.68
J
VW3A1102
-------Set de montare la distanță a tastaturii LCD€285.07
K
VW3A1104R30
-2.7m(2) Conectori RJ45----Cablu LCD pentru tastatură la distanță€94.35
L
VW3A31852
---568597 "0.9 "Montează unitatea pe șină DIN standard de 35 mm6"Set de șină DIN pentru acționare CA€95.84
E
VW3A9204
---569035 "9"Oferă aterizarea conductei la montarea pe perete a unității5.6 "Set de intrare pentru conducte de tip 1€142.60
M
VW3A9523
-----Furnizați o conexiune conformă cu standardele EMC-Kit de conformitate EMC€98.43
N
TCSMCNAM3M002P
-2.5mRS485 la USB568926 "98.4 "Conectează un computer la o unitate ATV120.5 "Kit adaptor USB la RJ45€140.34
O
VW3A8121
-1mRJ45--Copiază programarea de pe un PC pe o unitate unică sau pe mai multe unități-Program Multiloader€1,216.66
P
VW3A4419
---568859 "1.57 "Reduce emisiile EMC7.48 "Filtru EMC€484.24
Q
VW3A31817
-------Set de intrare pentru conducte€152.83
E
VW3A9208
---569037 "15.4 "Oferă aterizarea conductei la montarea pe perete a unității9.9 "Set de intrare pentru conducte de tip 1€420.57
R
VW3A1105
-------Adaptor pentru termeni grafici€133.72
K
VW3A1104R10
-0.92m(2) Conectori RJ45----Cablu LCD pentru tastatură la distanță€95.26
K
VW3A1104R50
-5m(2) Conectori RJ45----Cablu LCD pentru tastatură la distanță€92.91
S
VW3A4417
---568859 "1.57 "Reduce emisiile EMC7.24 "Filtru EMC€459.16
T
VW3A31101
-10ft-568588 "1"Permite montarea tastaturii până la 10 ft de la unitate-Set telecomandă pentru chei€543.27
U
VW3A8126
-1mRJ45--Conectează un Multiloader la un ATV12 încă în ambalajul său-Conectarea cablului€73.53
V
VW3A9317
-----Convertește + 15V la + 24V-Convertor de tensiune€358.33
W
VW3A9524
-----Furnizați o conexiune conformă cu standardele EMC-Kit de conformitate EMC€94.16
X
VW3A1006
-3 (Nu este inclus)Fix (Nu este inclus)568565 "0.9 "Permite controlul unei unități într-o incintă fără a deschide incinta2.76 "Tastatură la distanță, IP54€202.44
X
VW3A1007
--Fix (Nu este inclus)568565 "0.9 "Permite controlul unei unități într-o incintă fără a deschide incinta2.76 "Tastatură la distanță, IP65€185.59
Y
VW3A4416
---569043 "1.18 "Reduce emisiile EMC7.64 "Filtru EMC€396.97
Z
VW3G22101
IP54 NEMA 12------Tastatură la distanță€205.76
A1
VW3A1101
Evaluare IP54------Tastatură grafică LCD€326.57
Z
VW3G22102
IP65------Tastatură la distanță€205.03
B1
VW3A1103
Evaluare IP65------Ușa setului de montare la distanță€150.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?