Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9805 Placă de montare ATV12 5.67x4.13x1.57 | AG7EAY 5WJN7

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9805 Placă de montare ATV12 5.67x4.13x1.57

În stoc
Element: AG7EAY Model: VW3A9805Crucea Ref: 5WJN7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€276.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de montare
Adâncime1.57 "
FuncţiePermite unui utilizator să se monteze pe șina DIN
Înălţime5.67 "
Tip montareDIN
Lăţime569045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8504909550

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruLungime cabluTip cabluLăţimeAdâncimeFuncţieÎnălţimeArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31812 Kit intrare conductă tip 1 Dimensiunea 3 4 | AF6GAC 13E213 VW3A31812-------Set de intrare pentru conducte€63.82
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31814 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 6 | AF6GAE 13E215 VW3A31814-------Set de intrare pentru conducte€149.92
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31815 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 7 | AF6GAF 13E216 VW3A31815-------Set de intrare pentru conducte€153.73
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31816 Kit intrare conductă tip 1 mărimea 8 | AF6GAG 13E217 VW3A31816-------Set de intrare pentru conducte€151.33
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31817 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 9 | AF6GAH 13E218 VW3A31817-------Set de intrare pentru conducte€152.82
Tastatură grafică LCD SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 pentru rating IP54 | AF6GAJ 13E219 VW3A1101Evaluare IP54------Tastatură grafică LCD€326.57
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1102 Kit de montare la distanță pentru tastatură LCD | AF6GAK 13E220 VW3A1102-------Set de montare la distanță a tastaturii LCD€285.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9805 Placă de montare ATV12 5.67x4.13x1.57
€276.82 /unitate