Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tastatură grafică LCD SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 pentru rating IP54 | AF6GAJ 13E219

SCHNEIDER ELECTRIC Tastatură grafică LCD VW3A1101 pentru rating IP54

În stoc
Articol: AF6GAJ Model: VW3A1101Crucea Ref: 13E219
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
€326.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatură grafică LCD
Folosit pentruEvaluare IP54

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8504909550

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruLungime cabluTip cabluLăţimeAdâncimeFuncţieÎnălţimeArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31812 Kit intrare conductă tip 1 Dimensiunea 3 4 | AF6GAC 13E213 VW3A31812-------Set de intrare pentru conducte€63.82
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31814 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 6 | AF6GAE 13E215 VW3A31814-------Set de intrare pentru conducte€149.92
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31815 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 7 | AF6GAF 13E216 VW3A31815-------Set de intrare pentru conducte€153.73
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31816 Kit intrare conductă tip 1 mărimea 8 | AF6GAG 13E217 VW3A31816-------Set de intrare pentru conducte€151.33
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31817 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 9 | AF6GAH 13E218 VW3A31817-------Set de intrare pentru conducte€152.82
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1102 Kit de montare la distanță pentru tastatură LCD | AF6GAK 13E220 VW3A1102-------Set de montare la distanță a tastaturii LCD€285.06
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1103 Ușă kit de montare la distanță pentru rating IP65 | AF6GAL 13E221 VW3A1103Evaluare IP65------Ușa setului de montare la distanță€150.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Tastatură grafică LCD VW3A1101 pentru rating IP54
€326.57 /unitate