Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A4416 Filtru EMC 7.64x2.95x1.18 ATV12 | AG7EAQ 5WJL4

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A4416 Filtru EMC 7.64x2.95x1.18 ATV12

În stoc
Articol: AG7EAQ Model: VW3A4416Crucea Ref: 5WJL4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€396.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru EMC
Adâncime1.18 "
FuncţieReduce emisiile EMC
Înălţime7.64 "
Tip montareMontare pe panou
protejeazăElectronice Externe
Lăţime569043 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.134
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8548900100

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruLungime cabluTip cabluLăţimeAdâncimeFuncţieÎnălţimeArticolPreț
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31812 Kit intrare conductă tip 1 Dimensiunea 3 4 | AF6GAC 13E213 VW3A31812-------Set de intrare pentru conducte€63.82
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31814 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 6 | AF6GAE 13E215 VW3A31814-------Set de intrare pentru conducte€149.92
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31815 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 7 | AF6GAF 13E216 VW3A31815-------Set de intrare pentru conducte€153.73
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31816 Kit intrare conductă tip 1 mărimea 8 | AF6GAG 13E217 VW3A31816-------Set de intrare pentru conducte€151.33
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31817 Kit de intrare pentru conducte tip 1 Mărimea 9 | AF6GAH 13E218 VW3A31817-------Set de intrare pentru conducte€152.82
Tastatură grafică LCD SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 pentru rating IP54 | AF6GAJ 13E219 VW3A1101Evaluare IP54------Tastatură grafică LCD€326.57
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1102 Kit de montare la distanță pentru tastatură LCD | AF6GAK 13E220 VW3A1102-------Set de montare la distanță a tastaturii LCD€285.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A4416 Filtru EMC 7.64x2.95x1.18 ATV12
€396.96 /unitate