SQUARE D LHL36400-1021 Molded Case Circuit Breaker, 400A, 600VAC, 35kA at 480V | CE6HFH

SQUARE D LHL36400-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 600VAC, 35kA la 480V

În stoc
Element: CE6HFH Model: LHL36400-1021

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,957.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLHL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.479
Înălțimea navei (cm)21.44
Lungimea navei (cm)43.51
Lățimea navei (cm)28.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LHL36400-1021 întrerupător de circuit ideal pentru aplicații de alimentare inversă în panouri de control și tablouri de distribuție
    • Declanșarea termomagnetică oferă atât protecție de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee
    • Comes equipped with load side lug terminals for smooth panel mounting
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
SQUARE D LHL36250 Întrerupător cu carcasă turnată, 250 A, 600 VAC, 50 / 60 Hz, Lug | AG7CXL 5B922 LHL36250250-€13,014.00
SQUARE D LHL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Lug | AG7CXM 5B924 LHL36350350-€12,855.00
SQUARE D LHL36000M Întrerupător cu alimentare 400 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RHY LHL36000M400A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36125 Întrerupător cu alimentare 125 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RHZ LHL36125125A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36150 Întrerupător cu alimentare 150 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJA LHL36150150A600V€5,129.67
SQUARE D LHL36175 Întrerupător de circuit Alimentare 175 Amp 600vac 3p 35kaic@480v | AG8RJB LHL36175175A600V€4,377.28
SQUARE D LHL36200 Întrerupător cu alimentare 200 Amp 600 Vca 3p 35kaic@480v | AG8RJC LHL36200200A600V€4,377.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LHL36400-1021 Întrerupător cu carcasă turnată, 400A, 600VAC, 35kA la 480V
€5,957.53 /unitate