A B Material corp: Alamă , Modelul corpului: Vertical , Stilul corpului: Vertical , Dimensiunea atingerii inferioare: 1 / 8 " , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune: 150 psi , Max. Presiunea aburului: 9999 Psi , Max. Presiune a apei: 150 psi , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Mfr. Serie: FV-4 , Presiune de eliberare: 9999 Psi , Temp. Gamă: 33 până la 240 grade. F , Interval de temperatură: 33 la 240 de grade F , Presiune de lucru: 1.45 psi