Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FV-4M1 Supapă de aerisire 1/8, admisie de 1/8 inch, presiune 150 Psi, 9999 Psi max. Presiunea aburului | BT4FNR 0590715

WATTS FV-4M1 Supapă de aerisire 1/8, admisie de 1/8 inch, presiune 150 Psi, 9999 Psi max. Presiunea aburului

În stoc
Articol: BT4FNR Model: FV-4M1 1/8Crucea Ref: 0590715
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
€36.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentil de aerisire
Material corpAlamă
Modelul corpuluiVertical
Stilul corpuluiVertical
Dimensiunea de atingere de jos1 / 8 "
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
Max. Temperatura de funcționare.240 de grade F
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. presiune1.45 Psi
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu
Temp. Gamă33 până la 240 grade. F
Interval de temperatură33 la 240 de grade F
Presiune de lucru1.45 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575

Detalii produs:

Supapă de aerisire, admisie de 1/8 inch, presiune 150 Psi, 9999 Psi max. Presiunea aburului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Preț
WATTS FV-4M1 Supapă de aerisire 1/4, admisie 1/4 inch, presiune 150 Psi, 9999 Psi max. Presiunea aburului | BQ4RJJ 0590716 FV-4M1 1/41 / 4 "240 de grade F€40.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4M1 Supapă de aerisire 1/8, admisie de 1/8 inch, presiune 150 Psi, 9999 Psi max. Presiunea aburului
€36.47 /unitate