VESTIL PS-4045/CA-CK Suport pentru paleți reglabil, roată carusel | AG7XQA

VESTIL PS-4045/CA-CK Suport pentru paleți reglabil, roată carusel

În stoc
Articol: AG7XQA Model: PS-4045/CA-CK

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,250.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru paleți
Capacitate1500 lbs.
Carusel Dia.40 "
Caster Dia.6"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Prima setare29 1 / 16 "
Lungime48.81 "
Înălțime coborâtă18-7 / 8 In.
MaterialOţel
Max. Înălţime45 1 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime12.25 "
Numărul lui Caster4
Lungimea platformei42 1 / 2 "
Lățimea peronului40 "
Rotație360 grade
A doua setare39 5 / 16 "
A treia setare45 1 / 16 "
Lăţime40.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.85
Înălțimea navei (cm)47.94
Lungimea navei (cm)123.67
Lățimea navei (cm)102.87
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePrima setareÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimePortabilA doua setarePreț
Suport pentru paleți VESTIL PS-4045/CA, 4000 lb. Capacitate | AF3PGG 8AEZ4 PS-4045 / CA4000 lbs.22 1 / 4 "-45.75 "36.88 "Nu32 3 / 4 "€1,905.63
VESTIL PS-4045 Suport pentru paleți reglabil, 5000 lb. Capacitate | AG7XPZ PS-40455000 lbs.20 1 / 4 "10 "45.75 "34.94 "-30 1 / 2 "€1,359.81
VESTIL PS-4045-CK Suport pentru paleți reglabil, roată, 1500 lb. Capacitate | AG7XQB PS-4045-CK1500 lbs.27 1 / 16 "17 1 / 16 "48.81 "42.75 "Da37 5 / 16 "€1,652.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PS-4045/CA-CK Suport pentru paleți reglabil, roată carusel
€2,250.29 /unitate