Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS SUPPAPE RCX-1500-S Bucșă de tranziție, dimensiune 1-1/2 inch, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR

SPEARS VALVES Bucșă de tranziție RCX-1500-S, dimensiune 1-1/2 inch, CPVC

În stoc
Articol: AE6NVY Model: RCX-1500-SRef încrucișat: 5UEP2 / RCX-1500-S GR
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
€10.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă de tranziție, CTS
Material corpCPVC
CuloriBronza
Tip conexiuneIPS Spigot x CTS Hub
Presiune maximă400 psi@73 grade F
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
ProgramDST 11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiunePresiune maximăMax. Temp.Dimensiunea conducteiProgramPreț
SPEARS SUPAPELE RCX-0750-S Bucșă de tranziție, dimensiune 3/4 inch, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-SBronzaIPS Spigot x CTS Hub400 psi@73 grade F180 grade F3 / 4 "DST 11€6.80
SPEARS SUPPAPE RCX-1000-S Bucșă de tranziție, dimensiune 1 inch, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-SBronzaIPS Spigot x CTS Hub400 psi@73 grade F180 grade F1"DST 11€7.07
SPEARS SUPPAPE RCX-2000-S Bucșă de tranziție, dimensiune 2 inchi, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-SBronzaIPS Spigot x CTS Hub400 psi@73 grade F180 grade F2"DST 11€12.04
SPEARS VALVES 4140-005 Bucșă de tranziție, țeavă IPS x mufă CTS, dimensiune 1/2, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Bej / TanHub IPS X CTS600 psi200 grade F1 / 2 "40€35.17
SPEARS VALVES 4140-007 Bucșă de tranziție, țeavă IPS x mufă CTS, dimensiune 3/4, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Bej / TanHub IPS X CTS480 PSI200 grade F3 / 4 "40€36.18
SPEARS VALVES 4140-010 Bucșă de tranziție, IPS x Spigot x Soclu, 1 dimensiune, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Bej / TanHub IPS X CTS450 psi200 grade F1"40€35.42
SPEARS VALVES 4140-012 Bucșă de tranziție, țeavă IPS x mufă CTS, dimensiune 1-1/4, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Bej / TanHub IPS X CTS370 psi200 grade F1.25 "40€51.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES Bucșă de tranziție RCX-1500-S, dimensiune 1-1/2 inch, CPVC
€10.43 /unitate