VESTIL Benzi de podea decupate


Filtru
Material de susținere: Adeziv sensibil la presiune , Rezistență chimică: Ulei, grăsimi și solvenți , Culoare: Galben închis , Rezistent la flacără: Nu , Înălțime: 4 1 / 4 " , Lungime: 4 1 / 4 " , Min. Temperatura de funcționare: 60 de grade F , Rezistent la umiditate: Da , Dimensiune pachet: 1 , reflectorizant: Nu , Lungimea benzii: 82 ft. , Rezistență la tracțiune: 10 lbs./in , Grosime: 5mm
StilModelLăţimePreț (ex. TVA)
A
YB-282-R
2"€37.05
B
YB-382-R
3"€45.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?