Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă pentru podea VESTIL YB-382-R, 82 picioare x 3 inchi, galben/negru, cu dungi | AG8CPU

VESTIL Bandă de podea YB-382-R, 82 picioare x 3 inchi, galben/negru, cu dungi

În stoc
Articol: AG8CPU Model: YB-382-R
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
€45.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de marcare a podelei
Material de susținereAdeziv sensibil la presiune
Rezistență chimicăUlei, grăsimi și solvenți
CuloriGalben închis
Rezistent la flacărăNu
Înălţime4 1 / 4 "
Lungime4 1 / 4 "
Max. Temperatura de funcționare.82 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Min. Temperatura de funcționare.60 de grade F
Rezistent la umiditateDa
Dimensiune ambalaj1
ReflexivNu
Lungimea benzii82 ft.
Forța de tracțiune10 lbs./in
Grosime5mm
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
Bandă pentru podea VESTIL YB-282-R, 82 picioare x 2 inchi, galben/negru, cu dungi | AG8CPT YB-282-R2"€37.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bandă de podea YB-382-R, 82 picioare x 3 inchi, galben/negru, cu dungi
€45.64 /unitate