A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 2.000-in. SP: 3078 , CFM @ 2.500-in. SP: 2627 , Înălțime: 23 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 22 " , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Înălțimea ieșirii: 19.875 " , Lățimea ieșirii: 19.875 " , Diametru arbore: 3 / 4 " , Materialul roții: Aluminiu , latime: 23 "
Suflante inline, 14 inch
Suflantele inline Dayton de 14 inchi furnizează aer curat în spațiile / clădirile interioare industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat într-o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a rezista la diferite condiții de funcționare. Acestea sunt prevăzute cu panouri de acces pe ambele părți pentru lucrările de întreținere ușoare ale componentelor interne și coliere în exterior pentru a asigura o conexiune ușoară cu conductele. Aceste suflante sunt alimentate de un motor monofazat cu condensator permanent divizat pentru a genera o viteză mare de cuplu de 2153 RPM. Alegeți între suflantele cu tensiune nominală de 115 VCA și 230 VCA, disponibile pe Raptor Supplies.