Suflant în linie DAYTON 7A0H7 14 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF2ZZL 7A0H9

DAYTON 7A0H7 Suflantă în linie de 14 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP

În stoc
Articol: AF2ZZL Model: 7A0H7Cross Ref: 7A0H9 / 7A0H9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,055.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă1553
CFM @ 0.000-In. SP2929
CFM @ 0.125-In. SP2858
CFM @ 0.250-In. SP2787
CFM @ 0.375-In. SP2708
CFM @ 0.500-In. SP2626
CFM @ 0.625-In. SP2539
CFM @ 0.750-In. SP2449
CFM @ 1.000-In. SP2253
CFM @ 1.250-In. SP1964
CFM @ 1.500-In. SP1447
Amplificatori de încărcare completă10.2/5.1
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.10 "
Înălțimea de admisie (în.)19-7 / 8
Lățime admisie (in.)19-7 / 8
Max. BHP0.79
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1 / 2 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725/1425
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.10 "
Înălțimea de ieșire19.875 "
Lățime de ieșire19.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.16.4
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.0
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților14 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 55.9755
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
Suflantă în linie DAYTON 5TCL1 14 1/2 inch Direct/drive 2170 Cfm | AE6JKZ 5TCL1112111402170----4.7€3,241.95
Suflant în linie DAYTON 7A0H8 14 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8 / 1.4€3,885.54
Suflant în linie DAYTON 7A0J0 14 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9 / 1.4€4,205.65
Suflant în linie DAYTON 7A0J3 14 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49
Suflant în linie DAYTON 7A0J4 14 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5 / 2.8€4,409.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0H7 Suflantă în linie de 14 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP
€4,055.06 /unitate