Suflantă în linie DAYTON 5TCL1 14 1/2 inch Direct/drive 2170 Cfm | AE6JKZ

DAYTON Suflantă în linie 5TCL1 14 1/2 inch direct/acționare 2170 Cfm

În stoc
Articol: AE6JKZ Model: 5TCL1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,241.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
RPM suflantă1140
CFM @ 0.000-In. SP2170
CFM @ 0.125-In. SP2061
CFM @ 0.250-In. SP1942
CFM @ 0.375-In. SP1818
CFM @ 0.500-In. SP1666
CFM @ 0.625-In. SP1446
CFM @ 0.750-In. SP1121
Amplificatori de încărcare completă4.7
Înălţime23 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.10-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)19-7 / 8
Lățime admisie (in.)19-7 / 8
Max. BHP0.30
Max. Adâncime22 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1140
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.10-1/2 "
Înălțimea de ieșire19.875 "
Lățime de ieșire19.875 "
FazăSingur
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.10.8
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.10.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.10.1
Control de viteza1DGV2
TipCentrifugă cu acționare directă
Voltaj115
Diametrul roților14 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)64.77
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPAmplificatori de încărcare completăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0H7 14 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF2ZZL 7A0H9 7A0H7244915532929225319641447-10.2/5.1€4,055.06
Suflant în linie DAYTON 7A0H8 14 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF2ZZM 7A0H8244915532929225319641447-2.9-2.8 / 1.4€3,885.54
Suflant în linie DAYTON 7A0J0 14 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF2ZZP 7A0J027981709322326352451217717523.2-2.9 / 1.4€4,205.65
Suflant în linie DAYTON 7A0J3 14 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZT 7A0J3374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49
Suflant în linie DAYTON 7A0J4 14 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZU 7A0J437412153406036223494336532256.1-5.5 / 2.8€4,409.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă în linie 5TCL1 14 1/2 inch direct/acționare 2170 Cfm
€3,241.95 /unitate