Motor cu arbore WEG 00536ES3ESA80MR, 5 CP, 3470 rpm, 208-230/460v | AD7RUD 4GCH6

WEG 00536ES3ESA80MR Motor arbore, 5 CP, 3470 rpm, 208-230/460v

În stoc
Element: AD7RUD Model: 00536ES3ESA80MRCrucea Ref: 4GCH6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,179.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaw Arbor Motor
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le80M
Amplificatori de încărcare completă14.7-13.3 / 6.65
HP5
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax18 "
Aplicarea motoruluiUnelte electrice
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCCWSE
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontarePicior
RPM pe placa de identificare3470
Fază3
RotațieCCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.30mm
Lungimea axului2.5 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.7
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8501524000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareGama RPMVoltajPreț
WEG 00336ES3ESA80SR Motor cu arbore, 3 CP, 3500 rpm, 208-230/460v | AD7RUB 4GCH4 00336ES3ESA80SR80S9.49-8.58 / 4.29316 "35003001-3600208-230 / 460€1,827.58
Motor cu arbore WEG 00518ES3ESA90LR, 5 CP, 1740 rpm, 208-230/460v | AD7RUF 4GCH8 00518ES3ESA90LR90L15.5-14.1 / 7.03524 "17401701-1800208-230 / 460€3,212.89
Motor cu arbore WEG 00736ES3ESA80LR, 7.5 CP, 3490 rpm, 208-230/460v | AD7RUH 4GCJ1 00736ES3ESA80LR80L21.6-19.5 / 9.767.520 "34903001-3600208-230 / 460€3,002.00
WEG 00736ES3HSA80LR Motor cu arbore de ferăstrău, 7-1/2 CP, 3490 rpm, 575v | AD7RUK 4GCJ3 00736ES3HSA80LR80L7.87.520 "34903001-3600575€3,002.00
Motor cu arbore WEG 00718ES3ESA90LR, 7.5 CP, 1720 rpm, 208-230/460v | AD7RUM 4GCJ5 00718ES3ESA90LR90L22.4-20.3 / 10.17.524 "17201701-1800208-230 / 460€3,547.02
Motor cu arbore WEG 01036ES3ESA90LR, 10 CP, 3480 rpm, 208-230/460v | AD7RUP 4GCJ7 01036ES3ESA90LR90L27.2-24.6 / 12.31024 "34803001-3600208-230 / 460€3,674.18
WEG 01036ES3HSA90LR Saw Arbor Motor, 10 CP, 3480 Rpm, 575v | AD7RUR 4GCJ9 01036ES3HSA90LR90L9.831024.25 "34803001-3600575€3,674.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEG 00536ES3ESA80MR Motor arbore, 5 CP, 3470 rpm, 208-230/460v
€2,179.52 /unitate