LEESON 120925.00 Motor ferăstrău 1-1/2 CP 3450 Rpm 115/230v | AB4EAR 1XEL8 / C143C34FB5G

LEESON 120925.00 Motor ferăstrău 1-1/2 CP 3450 rpm 115/230v

În stoc
Element: AB4EAR Model: 120925.00Crucea Ref: 1XEL8 / C143C34FB5G

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,825.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru ferăstrău de masă
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le143Y
Amplificatori de încărcare completă20.0/10.0
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax11 "
Aplicarea motoruluiUnelte electrice
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareSuport special
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Lungimea axului1 13 / 16 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPreț
LEESON 120997.00 Motor Ferastrau 2 CP 3450 Rpm 115/230v | AB4EAT 1XEL9 / C143C34FB6G 120997.00143Y22.0/11.02115/230€1,967.29
LEESON 120728.00 Motor ferastrau 3 CP 3450 Rpm 230v | AB4EAU 1XEN1 / C145K34FB12E 120728.00145Y13.03230€2,409.82
LEESON 120998.00 Motor Ferastrau 4 CP 3450 Rpm 230v | AB4EAV 1XEN2 / C145K34FB16E 120998.00145Y17.64230€2,275.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120925.00 Motor ferăstrău 1-1/2 CP 3450 rpm 115/230v
€1,825.09 /unitate