Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U53460.043.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc | AB7ETQ 22UJ99

APPROVED VENDOR U53460.043.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AB7ETQ Model: U53460.043.0001Ref încrucișat: 22UJ99 / 42KP51
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
€12.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 16 "
În interiorul Dia.0.448 "
Material410 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.74 "
Rockwell HardnessC40
Grosime0.032 "
TipDinte extern, tip A.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0189
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318210090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U53460.043.0001 Șaibă de blocare externă din oțel inoxidabil 7/16 inch, 25 buc.
€12.64 /ambalaj