ALBION 310NX10528R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, polimer, 4100 lbs. Capacitate, roată de 10 inch Dia. | CH6JNE 55FE38

ALBION 310NX10528R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, polimer, 4100 lbs. Capacitate, roată de 10 inch Dia.

În stoc
Articol: CH6JNE Model: 310NX10528RCrucea Ref: 55FE38

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,000.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Material rulmentPrecizie
Tip rulmentBilă de precizie
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolimer
Culoarea cadruluiSilver
Finisaj cadruzinc
Materiale cadruOţel
Duritate78-82 Shore D
Model de gauriA
Lungimea butucului3 1 / 2 "
Spațiul interior al găurilor2 7 / 16 "x 4 15 / 16"
Rating de încărcare4100 lbs.
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Înălțimea de montare11 1 / 2 "
Placă de montare4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
Tip montarePlacă
Fără marcareDa
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-30 până la 220 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3/8x5 1/4
Tip cursăBilă de precizie
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPolimer
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8975
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiMaterial rulmentTip rulmentSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Placă de montareFără marcarePreț
ALBION 120EG04229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€252.83
ALBION 120EG04229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€360.47
ALBION 120EG05229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 900 lbs. Capacitate, roată de 5 inch Dia. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€404.83
ALBION 120EG06229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 1100 lbs. Capacitate, 6 inch Dia. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€404.62
ALBION 16CA08201R Rolă cu plăci, rigidă, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, roată cu diametru de 8 inchi, fontă | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€126.53
ALBION 16CA08201S Rolă cu plăci standard, pivotantă, fontă, 1250 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€140.88
ALBION 16XA04201R Rolă standard cu plăci, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€118.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 310NX10528R Rolă cu plăci Kingpinless, rigidă, polimer, 4100 lbs. Capacitate, roată de 10 inch Dia.
€1,000.86 /unitate