Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 16XR06201R Rolă cu plăci, rigidă, 900 lbs. Capacitate de sarcină, diametru roți de 6 inchi, cauciuc | CH6HWU 55FE28

ALBION 16XR06201R Rolă cu plăci, rigidă, 900 lbs. Capacitate de sarcină, Diametru roți de 6 inchi, cauciuc

În stoc
Articol: CH6HWU Model: 16XR06201RCrucea Ref: 55FE28
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
€103.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă turnătoare
Material rulmentCilindru
Tip rulmentCilindru
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăCauciuc
Culoarea cadruluiSilver
Materiale cadruOţel
Duritate65-75 Shore A
Model de gauriB
Lungimea butucului2 3 / 16 "
Spațiul interior al găurilor2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Rating de încărcare900 lbs.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Înălțimea de montare7 1 / 4 "
Placă de montare4 "x 4 1 / 2"
Tip montarePlacă
Fără marcareNu
Numărul de găuri de montare4
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-45 până la 180 grade. F
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3 5 / 8"
Tip cursăBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților6"
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiMaterial rulmentTip rulmentSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Placă de montareFără marcarePreț
ALBION 120EG04229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRD 55FE31 120EG04229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€252.83
ALBION 120EG04229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HRE 55FE32 120EG04229S2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€360.47
ALBION 120EG05229S Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, pivotantă, poliuretan, 900 lbs. Capacitate, roată de 5 inch Dia. | CH6HRF 55FE33 120EG05229S2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"900 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€404.83
ALBION 120EG06229R Rolă cu plăci Kingpinless rezistentă la coroziune, rigidă, poliuretan, 1100 lbs. Capacitate, 6 inch Dia. | CH6HRG 55FE34 120EG06229R2 3 / 16 "Oţel inoxidabilBilă de precizie2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1100 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"-€404.62
ALBION 16CA08201R Rolă cu plăci, rigidă, 1250 lbs. Capacitate de sarcină, roată cu diametru de 8 inchi, fontă | CH6HWN 55FE19 16CA08201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€126.53
ALBION 16CA08201S Rolă cu plăci standard, pivotantă, fontă, 1250 lbs. Capacitate, roată de 8 inch Dia. | CH6HWP 55FE20 16CA08201S2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"1250 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Nu€140.88
ALBION 16XA04201R Rolă standard cu plăci, rigidă, poliuretan, 600 lbs. Capacitate, roată de 4 inch Dia. | CH6HWR 55FE26 16XA04201R2 3 / 16 "CilindruCilindru2 5 / 8 "x 3 5 / 8"600 lbs.3 / 8 "4 "x 4 1 / 2"Da€118.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 16XR06201R Rolă cu plăci, rigidă, 900 lbs. Capacitate de sarcină, Diametru roți de 6 inchi, cauciuc
€103.67 /unitate