LITTLE GIANT NP2-2436-G Cărucior de grădină 1200 lb. 42 inch lungime 36 inch inaltime | AA8PGM 19G878

LITTLE GIANT NP2-2436-G Coș de grădină 1200 Lb. 42 Inch Lungime 36 Inch Înălțime

În stoc
Articol: AA8PGM Model: NP2-2436-GCrucea Ref: 19G878

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,098.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarden Coș
Capacitate pe raft600 lb.
Caster Dia.9 "și 12"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriVerde
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi17.5 "
finalizareaPulbere
Calibre Grosimea12
MânerTubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1200 lbs.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală36 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24 "
Tipul raftuluilabiat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea raftului ((2) 24 "W x 36" L)

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorCuloriDistanța dintre rafturiInălțime totalăPreț
LITTLE GIANT LGLP-2436-BK Cărucior de grădină 1200 lb. 42 inch lungime 24 inch latime | AA8PGC 19G831 LGLP-2436-BK5"poliuretan(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăGri25 "35 "€804.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT NP2-2436-G Coș de grădină 1200 Lb. 42 Inch Lungime 36 Inch Înălțime
€1,098.64 /unitate