LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Cărucior de grădină 1000 lb. 54 inch lungime 24 inch latime | AA8LHP 19C186

LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Cărucior de grădină 1000 Lb. 54 Inch Lungime 24 Inch Lățime

În stoc
Articol: AA8LHP Model: LGLP-2448-9PN-GCrucea Ref: 19C186

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,239.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarden Coș
Capacitate pe raft500 lb.
Caster Dia.9"
Material de rotirePneumatic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriVerde
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi19 "
finalizareaPulbere
Calibre Grosimea12
MânerOțel tubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare1000 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală35 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală24 "
Tipul raftuluiperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea raftului ((2) 24 "W x 48" L)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
LITTLE GIANT LGLP-2436-9PN-G Cărucior de grădină 1000 lb. 72 inch lungime 24 inch latime | AA8LHN 19C185 LGLP-2436-9PN-G72 "€1,162.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LGLP-2448-9PN-G Cărucior de grădină 1000 Lb. 54 Inch Lungime 24 Inch Lățime
€1,239.69 /unitate