LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Camion de grădină 2000 lb. 66 inch lungime 30 inch latime | AA8LGP 19C139

LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Camion de grădină 2000 Lb. 66 inch lungime 30 inch lățime

În stoc
Articol: AA8LGP Model: 5MLP-3060-6MR-GCrucea Ref: 19C139

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,844.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarden Coș
Capacitate pe raft400 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotireCauciuc turnat
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriVerde
ConstrucţieOțel sudat
Distanța dintre rafturi12 "
finalizareaPulbere
Calibre Grosimea14
MânerOțel tubular
Înălțimea buzelor1.5 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
Numărul de rafturi5
Inălțime totală63 "
Lungime totală66 "
Lățimea totală30 "
Tipul raftuluiperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.5
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea raftului ((5) 30 "W x 60" L)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLățimea totalăPreț
LITTLE GIANT 5MLP-2448-6MR-G Camion de grădină 2000 lb. 54 inch lungime 24 inch latime | AA8LGN 19C138 5MLP-2448-6MR-G54 "24 "€1,712.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT 5MLP-3060-6MR-G Camion de grădină 2000 Lb. 66 inch lungime 30 inch lățime
€2,844.82 /unitate