Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Luminometru EXTECH SDL470 Lcd cu iluminare din spate Uva și Uvc | AG2AET 30ZP39

EXTECH SDL470 Contor de lumină Uva și Uvc Lcd cu iluminare din spate

În stoc
Element: AG2AET Model: SDL470Crucea Ref: 30ZP39
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
€1,780.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de lumină
Acuratete+/- 4%
Oprire automatăDa Cu Dezactivare
Baterie TipAA
Certificat de calibrareOpțional
Lungime cablu39 "(1 m)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorManual: 99 de citiri Automat: 20 de milioane de citiri
AfişaLCD retroiluminat
interfaţăCard SD și RS-232
Interval de măsurare2mW / cm2, 20mW / mp cm.
MemorieCard SD 2G
Minim maxim. MemorieDa
Peak HoldDa
Rezoluţie0.001mW / mp cm.
SenzorUVA și UVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9027808090

Detalii produs:

    • Tipuri de iluminat (UVA și UVC)

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteOprire automatăInterval de măsurareRezoluţieBaterie TipCertificat de calibrareLungime cabluPreț
Înregistrare de date pentru contorul de lumină EXTECH SDL400 | AA4WMF 13G531 SDL400Contor de lumină+/- 4%Da0 la 10,000 FC, 0 la 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAOpțional39 "(1 m)€663.62
Luminometru EXTECH SDL400-NIST Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTContor de lumină+/- 4%Da0 la 10,000 FC, 0 la 100,000 Lux0.1Fc / 1LuxAACertificat NIST inclus39 "(1 m)€861.87
Contor de lumină EXTECH LT300 0 până la 20k Fc 0 până la 200k lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Contor de lumină+/- 5%Da0 la 40,000 FC; 0 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.01 Lux9VNu24 "€404.72
EXTECH 401025 Contor digital de lumină 0-5000 de picioare Lumânări | AA9WTL 1H153 401025Contor de lumină+/- 5% +/- 2 cifre-0 la 5000 FC; 0 la 50,000 Lux0.1 FC sau 1.0 Lux9V--€289.43
Contor de lumină EXTECH HD450 0.01-40000 Fc Înregistrare date | AB9QAX 2ENE5 HD450Contor de lumină+/- 5%Da0.01 la 40,000 FC; 0.1 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.1 Lux9V-39 "(1 m)€596.51
Contor de lumină EXTECH HD450-NIST Nist de înregistrare a datelor | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTContor de lumină+/- 5%Da0.01 la 40,000 FC; 0.1 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.1 Lux9VNIST39 "(1 m)€756.47
Contor de lumină EXTECH EA30-NIST Interval de la 0 la 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTContor de lumină+/- 3%Da0 la 40,000 FC; 0 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.01 Lux6 AAANIST39 "€767.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH SDL470 Contor de lumină Uva și Uvc Lcd cu iluminare din spate
€1,780.02 /unitate