Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Contor de lumină EXTECH HD450 0.01-40000 Fc Înregistrare date | AB9QAX 2ENE5

EXTECH Contor de lumină HD450 0.01-40000 Fc Înregistrare date

În stoc
Articol: AB9QAX Model: HD450Crucea Ref: 2ENE5
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
€596.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de lumină
Acuratete+/- 5%
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Lungime cablu39 "(1 m)
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelor16,000 de lecturi
Afişa4000 LCD LCD retroiluminat
interfaţăUSB
Interval de măsurare0.01 la 40,000 FC; 0.1 la 400,000 Lux
Minim maxim. MemorieDa
Peak HoldDa
Rezoluţie0.01 FC sau 0.1 Lux
SenzorFotodiodă de siliciu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9027808090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolAcurateteOprire automatăInterval de măsurareRezoluţieBaterie TipCertificat de calibrareLungime cabluPreț
Înregistrare de date pentru contorul de lumină EXTECH SDL400 | AA4WMF 13G531 SDL400Contor de lumină+/- 4%Da0 la 10,000 FC, 0 la 100,000 Lux0.1Fc / 1Lux(6) AAOpțional39 "(1 m)€663.62
Luminometru EXTECH SDL400-NIST Nist Cert | AA6YHD 15E590 SDL400-NISTContor de lumină+/- 4%Da0 la 10,000 FC, 0 la 100,000 Lux0.1Fc / 1LuxAACertificat NIST inclus39 "(1 m)€861.87
Contor de lumină EXTECH LT300 0 până la 20k Fc 0 până la 200k lux | AA8UUF 1AEV6 LT300Contor de lumină+/- 5%Da0 la 40,000 FC; 0 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.01 Lux9VNu24 "€404.72
EXTECH 401025 Contor digital de lumină 0-5000 de picioare Lumânări | AA9WTL 1H153 401025Contor de lumină+/- 5% +/- 2 cifre-0 la 5000 FC; 0 la 50,000 Lux0.1 FC sau 1.0 Lux9V--€289.43
Contor de lumină EXTECH HD450-NIST Nist de înregistrare a datelor | AB9QAZ 2ENE7 HD450-NISTContor de lumină+/- 5%Da0.01 la 40,000 FC; 0.1 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.1 Lux9VNIST39 "(1 m)€756.47
Contor de lumină EXTECH EA30-NIST Interval de la 0 la 40000 Fc Nist | AC2DKA 2HZC2 EA30-NISTContor de lumină+/- 3%Da0 la 40,000 FC; 0 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.01 Lux6 AAANIST39 "€767.24
Contor de lumină EXTECH EA30 | AD2CRG 3MY54 EA30Contor de lumină+/- 3%Da0 la 40,000 FC; 0 la 400,000 Lux0.01 FC sau 0.01 Lux6 AAA-39 "€392.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Contor de lumină HD450 0.01-40000 Fc Înregistrare date
€596.51 /unitate