Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12902 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 1/4 inch | CD8DNK

JUSTRITE 12902 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 1/4 inch

În stoc
Articol: CD8DNK Model: 12902

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€42.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
Înălţime2.3 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaMX

Detalii produs:

Compatibile cu filetele țevilor de pe damioane, aceste fitinguri versatile oferă o conexiune suplimentară inferioară și flexibilitate de tubulare pentru containere, găzduind diametre de tuburi de diferite dimensiuni. Fitingurile din polipropilenă pot fi autoclavate la 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute.

Caracteristici:

  • Fitingurile versatile oferă opțiuni de conectare a furtunului inferior pentru damioane
  • Se potrivește cu tuburi de diferite dimensiuni

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 12903 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 3/8 inch | CD8DNL 129032.5 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12904 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 1/2 inch | CD8DNM 129042.7 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12905 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 3/4 inch | CD8DNN 129053.1 "1.5 "€42.46
JUSTRITE 12906 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, conectare sanitară de 3/4 inch | CD8DNP 129062.1 "1.5 "€42.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12902 Racord cu robinet, filet de 1-1/8 inch, butuc de 1/4 inch
€42.46 /unitate