Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1651503808 Spiral Point Tap Plug 9/16 Inch x 18 V Coating | AG2XZE 32NH92

OSG 1651503808 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 V Acoperire

În stoc
Articol: AG2XZE Model: 1651503808Crucea Ref: 32NH92
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
€102.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral
finalizareaV Acoperire
Număr listă16515
MaterialVC-10
Număr de flauturi3
Lungime totală3 15 / 16 "
Smoală18
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.429 "
Mărimea9 / 16 "
Atingeți Stildop
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 15 / 32 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.finalizareaArticolMărimeaAtingeți StilLungimea filetuluiTip filetMaterialPreț
OSG 1651500108 Fișă de robinet cu vârf în spirală #4 x 40 V Acoperire | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#4dop45 / 64 "UNCVC-10€44.77
OSG 1651500208 Fișă de robinet cu vârf spiralat #4 x 48 V Acoperire | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#4dop45 / 64 "UNFVC-10€42.23
OSG 1651500308 Fișă de robinet cu vârf spiralat #5 x 40 V Acoperire | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#5dop45 / 64 "UNCVC-10€40.21
OSG 1651500408 Fișă de robinet cu vârf spiralat #5 x 44 V Acoperire | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#5dop45 / 64 "UNFVC-10€42.23
OSG 1651500508 Fișă de robinet cu vârf spiralat #6 x 32 V Acoperire | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#6dop25 / 32 "UNCVC-10€37.05
OSG 1651500608 Fișă de robinet cu vârf spiralat #6 x 32 V Acoperire | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#6dop25 / 32 "UNCVC-10€37.49
OSG 1651500708 Fișă de robinet cu vârf spiralat #6 x 40 V Acoperire | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "V AcoperireAtingeți punctul spiral#6dop25 / 32 "UNFVC-10€36.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1651503808 Dop de robinet cu vârf spiralat 9/16 inch x 18 V Acoperire
€102.15 /unitate