Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 3410-5000 Contor de ore Snap Inch Lcd dreptunghiular | AC3AGF 2PPW1

REDINGTON 3410-5000 Contor de ore Snap Inch Lcd dreptunghiular

În stoc
Articol: AC3AGF Model: 3410-5000Crucea Ref: 2PPW1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€61.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)X 1.6 1.1
Tipul feței luneteiSnap In dreptunghiular
Lunetă până la lungime spate (inch)0.75
Adâncime1"
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la999999.9
Se potriveșteDecupaj panou 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Tip de introducere10 la 300 VDC sau 20 la 300 VCA
Lungime1.6 "
Metoda de montareTăia
NEMA Rating-ul4,4X, 12
Numărul de cifre8
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiConector pică 1/4 "
Interval de timp (ore)99999999
Intervalul temporizării9999999.9
TipLCD
Voltaj10 la 300VDC / 20 la 300VAC
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9107008000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelVoltajAdâncimeAfișaj TipLăţimeSe potriveșteLungimeNumărul de cifreIntervalul temporizăriiPreț
REDINGTON 722-0030 Contor de ore Pătrat electric 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 până la 264 VAC1.75 "electromecanică1.89 "Deschidere 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€58.71
REDINGTON 3410-0000 Contor de ore LCD dreptunghiular cu 2 găuri | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€58.79
REDINGTON 3410-1000 Oră Contor LCD rotund cu 3 găuri | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€62.29
REDINGTON 3410-2000 Contor de ore Flush Mini Lcd dreptunghiular | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD1.1 "Decupaj panou 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€60.54
REDINGTON 3410-3000 Contor de ore Sae Round Flush Mount Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 la 300VDC / 20 la 300VAC1"LCD-Decupaj panou 1.45 "X 0.95"-89999999.9€58.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 3410-5000 Contor de ore Snap Inch Lcd dreptunghiular
€61.55 /unitate