Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T51D4 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YXF 2PAY9

ENM T51D4 Contor de ore electrică, dreptunghiulară

În stoc
Element: AC2YXF Model: T51D4Crucea Ref: 2PAY9
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
€52.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 la 149 F
Cadrul feței (în.)1.77 x 1.25
Tipul feței luneteiRectangular la culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)2.8
Adâncime1.25 "
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potrivește1.45 "X 0.95"
Se potrivește cu panoul decupat1.45 "x 0.95"
Hz60
Tip de introducereElectrical
Lungime2.82 "
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă din spate
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-22 la 149 F
Tipul terminaluluiCazma
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipElectrical
Voltaj24 VAC
Lăţime1.77 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9106908500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteVoltajPreț
ENM T51D52 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YVU 2PAN9 T51D52Deschidere 1.45 "X 0.95"115 / 230 VAC€44.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T51D4 Contor de ore electrică, dreptunghiulară
€52.86 /unitate