Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 6320-1500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7

REDINGTON 6320-1500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-30vdc

În stoc
Element: AC3AGP Model: 6320-1500-0000Crucea Ref: 2PPX7
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
€91.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)X 2 1.1
Tipul feței luneteiDreptunghiular
Lunetă până la lungime spate (inch)1.52
Adâncime1"
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la999999.9
Se potriveșteDecupaj panou 1.79 "X 0.89"
Tip de introducere3 la 30VDC
Lungime2"
Metoda de montareTăia
NEMA Rating-ul4,4X, 12
Numărul de cifre8
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiBloc terminal
Interval de timp (ore)99999999
Intervalul temporizării9999999.9
TipLCD
Voltaj3 la 30 VDC
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9029108000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelResetare tipVoltajPreț
REDINGTON 6320-0500-0000 Contor de ore Lcd rectangular cu contact uscat | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000NesetabilContact uscat€93.09
REDINGTON 6320-2500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Manual3 la 300VDC sau 20 la 300VAC€111.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 6320-1500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-30vdc
€91.81 /unitate