Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 6320-2500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7

REDINGTON 6320-2500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-300 Vdc

În stoc
Articol: AC3AGL Model: 6320-2500-0000Crucea Ref: 2PPW7
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
€111.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 185 F
Cadrul feței (în.)X 2 1.1
Tipul feței luneteiDreptunghiular
Lunetă până la lungime spate (inch)1.52
Adâncime1"
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la999999.9
Se potriveșteDecupaj panou 1.79 "X 0.89"
Hz50/60
Tip de introducere10 la 300VDC, 20 la 300VAC
Lungime2"
Metoda de montareTăia
NEMA Rating-ul4,4X, 12
Numărul de cifre8
Resetare tipManual
Temp. Gamă-40 la 185 F
Tipul terminaluluiBloc terminal
Interval de timp (ore)99999999
Intervalul temporizării9999999.9
TipLCD
Voltaj3 la 300VDC sau 20 la 300VAC
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9029108000
Tara natalaMY

Variante de produs

ProdusModelResetare tipVoltajPreț
REDINGTON 6320-0500-0000 Contor de ore Lcd rectangular cu contact uscat | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000NesetabilContact uscat€93.09
REDINGTON 6320-1500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Nesetabil3 la 30 VDC€91.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 6320-2500-0000 Contor de ore Lcd dreptunghiular 3-300 Vdc
€111.20 /unitate