Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T55A2B Contor orar 9999.99 ore 120 Vca Resetabil | AE9RWE 6LVT2

ENM T55A2B Contor orar 9999.99 ore 120 Vca resetat

În stoc
Articol: AE9RWE Model: T55A2BCrucea Ref: 6LVT2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€177.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-13 la 158 F
Cadrul feței (în.)3.50
Tipul feței luneteiRunda cu 3 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)1.95
Adâncime2.69 "
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și sute
Timp scurs până la9999.99
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.22".
Se potrivește cu panoul decupat2.22 "dia.
Hz60
Tip de introducereElectrical
MaterialPolicarbonat
Metoda de montareFlanșă
NEMA Rating-ul4X
Numărul de cifre6
Resetare tipApasa butonul
Temp. Gamă-13 la 158 F
Tipul terminalului19 "Firuri
Interval de timp (ore)0 la 9,999
Intervalul temporizării0 la 9,999.99
TipElectrical
Voltaj120 VAC
Lăţime2.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț
ENM T40B45 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.29
ENM T41D45 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.66
ENM T41E45 Contor de ore electric cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.40
ENM T40A4507 Contor de ore din oțel electric rotund de 2.31 inci | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€58.18
ENM L6C Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 până la 140 F.1.2 "47Semnal de la distanță sau buton de apăsare15 până la 140 F.Bloca€143.78
ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri | AC2YWF 2PAT3 T55B2APolicarbonat5 până la 122 F.--6Nerezetabil5 până la 122 F.19 "Firuri€159.49
ENM T54C1 Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€66.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T55A2B Contor orar 9999.99 ore 120 Vca resetat
€177.31 /unitate