EATON Supape de control direcțional din seria Danfoss MRV3-10


Supapele de control direcțional Eaton Danfoss din seria MRV3-10 sunt ideale pentru controlul fluxului de fluid în mașini de recoltat, transportoare de gunoi și alte aplicații industriale. Aceste supape cu cartuș cu șuruburi cu 4 căi și 2/3 poziții oferă o montare/instalare ușoară.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
566354
€260.50
RFQ
B
02-166110
€258.04
RFQ
C
565965
€157.82
RFQ
A
02-112887
€217.10
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape direcționează fluxul de fluid între porturile 1 și 3 ale supapei și porturile 2 ale supapei de blocare într-o singură poziție.
  • Utilizatorii trebuie să întoarcă operatorul cu 90 de grade pentru a direcționa fluxul între porturile 1 și 2 ale supapei și blocarea portului 3.
  • În timpul tranzițiilor încrucișate, toate aceste porturi sunt blocate.

DESCRIERE

  • Supapele de control direcțional Eaton Danfoss din seria MRV3-10 au o construcție din oțel cu componente călite și prelucrate la sol.
  • Aceste supape manuale semi-rotative pot controla debitul fluidelor hidraulice de uz general, care respectă standarde precum MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20.
  • Aceste supape de control direcțional din seria MRV3-10 cu acțiune directă au garnituri Buna-N pentru a preveni scurgerile.
  • Cuplul admisibil al tijei aplicabil în cavitatea supapei este de 47 până la 54 Nm.
  • Aceste supape de control direcțional Vickers Eaton din seria MRV3-10 au o presiune nominală de 210 bar (3000 psi).

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare Eaton 889599: Acest kit de reparare a etanșării cu etanșare Viton este utilizat pentru a înlocui etanșarea uzată sau deteriorată și pentru a oferi rezistență chimică acestor supape de control al debitului.
  • Kit de etanșare Eaton 565804: Acest kit de reparare a etanșării având o etanșare Buna-N este utilizat pentru a înlocui garniturile Buna-N uzate sau deteriorate ale acestor supape de control al debitului.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor supape de reglare direcționale Eaton Danfoss seria MRV3-10?

Aceste supape de control direcțional Eaton Danfoss din seria MRV3-10 pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C.

Care este debitul acestor supape de control direcțional Eaton Danfoss seria MRV3-10?

Au 3 porturi cu un debit maxim de 23 l/min (6 gpm).

Cum să preveniți contaminanții în aceste supape de control direcțional Eaton Danfoss seria MRV3-10?

Utilizatorilor li se recomandă să instaleze echipamente de filtrare care respectă codul de curățare ISO 18/16/13 înaintea supapelor pentru a preveni pătrunderea contaminanților în acestea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?