Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri | AC2YWF 2PAT3

ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri

În stoc
Articol: AC2YWF Model: T55B2ACrucea Ref: 2PAT3
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
€183.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă5 până la 122 F.
Cadrul feței (în.)2.68
Tipul feței luneteiRunda cu 3 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)2.69
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și sute
Timp scurs până la9999.99
Se potriveșteDeschidere cu diametru de 2.22".
Se potrivește cu panoul decupat2.22 "dia.
Hz60
Tip de introducereElectrical
MaterialPolicarbonat
Metoda de montareFlanșă
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă5 până la 122 F.
Tipul terminalului19 "Firuri
Interval de timp (ore)0 la 9,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipElectrical
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț
ENM T40B45 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.50
ENM T41D45 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.99
ENM T41E45 Contor de ore electric cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€52.66
ENM T40A4507 Contor de ore din oțel electric rotund de 2.31 inci | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€63.38
ENM L6C Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 până la 140 F.1.2 "47Semnal de la distanță sau buton de apăsare15 până la 140 F.Bloca€165.66
ENM T54C1 Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€77.00
ENM T54D1 Contor de ore Lcd Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€88.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri
€183.76 /unitate