Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T54C1 Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWN 2PAU8

ENM T54C1 Contor Lcd, dreptunghiular, cu 2 găuri

În stoc
Articol: AC2YWN Model: T54C1Crucea Ref: 2PAU8
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
€66.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-22 la 149 F
Cadrul feței (în.)2.12 x 1.25
Tipul feței luneteiRectangular cu 2 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)0.82
Adâncime0.82 "
Afișaj TipLCD
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potrivește1.45 "X 0.95"
Se potrivește cu panoul decupat1.45 "x 0.95"
Tip de introducereVibrație
Lungime0.92 "
MaterialABS
Metoda de montareFlanșă
Numărul de cifre6
Resetare tipNerezetabil
Temp. Gamă-22 la 149 F
Interval de timp (ore)0 la 99,999
Intervalul temporizării0 la 99,999.9
TipLCD
VoltajBaterie internă cu litiu
Lăţime1.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTemperatura ambientală. GamăAdâncimeNEMA Rating-ulNumărul de cifreResetare tipTemp. GamăTipul terminaluluiPreț
ENM T40B45 Contor orar electric 2.8 inci rotund cu 3 găuri | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 la 149 F--6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.29
ENM T41D45 Contor de ore Electric Flush Rectangular | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.66
ENM T41E45 Contor de ore electric cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YVY 2PAR4 S41E45ABS-22 la 149 F1.25 "-6Nerezetabil-22 la 149 FCazma€46.40
ENM T40A4507 Contor de ore din oțel electric rotund de 2.31 inci | AC2YWC 2PAR8 T40A4507lexan-40 la 185 F-6, 6P6Nerezetabil-40 la 185 FCazma€58.18
ENM L6C Contor de ore Lcd cu 2 orificii dreptunghiulare | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 până la 140 F.1.2 "47Semnal de la distanță sau buton de apăsare15 până la 140 F.Bloca€143.78
ENM T55B2A Contor orar electric 2.68 inci rotund cu 3 găuri | AC2YWF 2PAT3 T55B2APolicarbonat5 până la 122 F.--6Nerezetabil5 până la 122 F.19 "Firuri€159.49
ENM T54D1 Contor de ore Lcd Flush Rectangular | AC2YWP 2PAU9 T54D1ABS-22 la 149 F0.82 "-6Nerezetabil-22 la 149 F-€76.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T54C1 Contor Lcd, dreptunghiular, cu 2 găuri
€66.83 /unitate